Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vs.-Hülse (1000St.) f.Stahlband,16x27mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vs.-Hülse (1000St.) f.Stahlband,16x27mm
Vs.-Hülse (1000St.) f.Stahlband,16x27mm
Vs.-Hülse (1000St.) f.Stahlband,16x27mm
Artikel-Nr.:
     5417B-54817
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198173312
EAN/GTIN:
     4030198173312
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Stahl-Verschlusshülsen
Stahlband-Umreifungs-Set, 16 mm, tragbar • Mit tragbarem Abroller, für den gelegentlichen Einsatz • Tragbarer Bandabroller für Spezialrolle mit Ablagefach • Stahlband-Spanner für 16 mm • Stahlband-Verschlusszange für 16 mm • 1000 Stück Verschlusshüllen: 16 x 27 mm • Spezialrolle Stahlband: blank, 16 x 0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten Verschlusshülsen, 16 x 27 mm, Karton mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Hülsenbreite:
16 mm
Für Bandbreite:
16 mm
Anzahl Hülsen je VE:
1000 St.
Breite:
16 mm
Hülsenlänge:
27
Ausführung:
Verschlusshülse
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Paket
€ 4,79*
ab € 24,59*
€ 31,32*
1 Tag
17
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,46*
€ 31,36*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,98*
€ 31,78*
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 32,00*
1 Tag
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,22*
€ 32,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,00*
€ 38,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,59*
€ 37,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 320,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 120,21*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 140,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20564
ab € 98,49*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17308
ab € 59,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.