Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband 16x0,5 mm gewach./gebläut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verpackungsstahlband 16x0,5 mm gewach./gebläut
Verpackungsstahlband 16x0,5 mm gewach./gebläut
Artikel-Nr.:
     214B-7830414218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198205747
EAN/GTIN:
     4030198205747
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
stahlumreifungsband 16 x 0,5 mm
Verpackungs-Stahlband, verpackt • Mit arrondierten Kanten, in einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung) • Ca. 600 kg auf Europalette Lieferung: Verpackt in Doppelringen. Hinweis: Palettenabnahme: Tagespreise – bitte direkt in der Fachabteilung anfragen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
48,7 kg
Ausführung:
gewachst, gebläut
Bandbreite:
16 x 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 16mm, Automatenband, Bänder, Umreifungsband, und, Zubehör, Stahlbandabroller, Band, Abroller, für, Verpackungs-Stahlbänder, Verpackungsstahlblank, verpackt, Verpackungs-Stahlband, Stahlband, Stahlbänder, Verpackungsstahlbänder, Umreifungsgeräte, Verpackungsband, Verpackungsstahlband, 4030198205747, 7830414218, 30414218
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 168,48*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 156,76*
€ 187,05*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 170,32*
€ 203,42*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 218,90*
Lager 214
4 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 278,73*
€ 332,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,13*
€ 395,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,94*
€ 385,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 287,84*
€ 342,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 285,50*
€ 339,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 280,70*
€ 334,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 278,73*
€ 331,69
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 139,365* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 142,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 320,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 406,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17315
ab € 538,56*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17307
ab € 84,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17503
ab € 99,19*
Zubehör
Ratioform Verpackungen
sbs1
ab € 48,77*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17508
ab € 88,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17501
ab € 29,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17308
ab € 59,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.