Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vs.-Hülse (1000St.) f.Stahlband,16x27mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vs.-Hülse (1000St.) f.Stahlband,16x27mm
Vs.-Hülse (1000St.) f.Stahlband,16x27mm
Artikel-Nr.:
     4012-700042
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198173312
EAN/GTIN:
     4030198173312
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Stahl-Verschlusshülsen
";Stahlband-Umreifungs-Set 16 mm, tragbar

• Mit tragbarem Abroller, für den gelegentlichen Einsatz
• Stahlband-Spanner für 16 mm
• Stahlband-Verschlusszange für 16 mm
• Tragbarer Bandabroller für Spezialrolle mit Ablagefach
• 1000 Stück Verschlusshüllen, 16 x 27 mm
• Spezialrolle Stahlband, blank, 16 x 0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten


Verschlusshülsen, 16 x 27 mm, Karton mit 1000 Stück "
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für Stahlband, Verschlusshülsen Stahl, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, pp-verschlusshülsen 16mm, verschlusshülse für pp-band, einhebel-verschlussgerät banholzer, 30414624, für, Hülse, Hülsen, Stahlband, Stahlbänder, Stahlband-Umreifungssets, Umreifungsgeräte, Verschlusshülse, Zubehör
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Paket
€ 4,79*
ab € 24,59*
€ 31,32*
Lager 4012
17
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,46*
€ 31,36*
1 Tag
17
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,98*
€ 31,78*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 32,00*
1 Tag
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,22*
€ 32,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,29*
€ 34,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 320,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 120,21*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 140,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20564
ab € 98,49*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17308
ab € 59,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.