Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-523978
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17280
EAN/GTIN:
     4030198173039
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 mm.

Für Breite 13 und 16 mm umstellbar. Einteiliges Kombinationswerkzeug.

Geeignet für eckige Packstücke. Für Bandbreite 13 und 16 mm. Gewicht 3 kg.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
Stahl
Für Bandstärke:
0,38 - 0,5 mm
Höhe:
331 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: einhebel-verschlussgerät banholzer, einhebel verschlussgerät, handumreifungsgerät stahlband, 523978 49 (stb3), Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Stahlbandgerät, Stahlbandgeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Umreifungsset, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 317,23*
€ 376,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,30*
€ 378,90*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,64*
€ 383,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,06*
€ 385,56*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 320,41*
€ 396,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,49*
€ 456,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,90*
€ 415,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,64*
€ 387,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 142,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17817
ab € 130,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 120,21*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 140,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20563
ab € 3,3937*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20564
ab € 98,49*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.