Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband B16 mmxS0,5mm Lauf-L.1600m STA 2 Ringe a.ca.25kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-1000139003
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20564
EAN/GTIN:
     4030198205648
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
kaltgewalzt · mit arrondierten Kanten · gewachst · Scheibenwicklung · Innen-Ø 300 mmVE = kg (jeweils 2 Ringe zusammengebunden)
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
0,5 mm
Lauflänge:
1600 m
Reißkraft ca.:
680 kg
Dehnung:
3 %
Ringgewicht:
25 kg
Farbe:
silber
Innenkern-Ø:
300 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, stahl umreifungsband, Umreifungsbänder, Verpackungsstahlbänder
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
1
pro Packung
€ 52,95*
ab € 98,49*
€ 115,66*
4 Tage
551
1
pro Paket
€ 8,90*
ab € 102,288*
€ 119,388*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 113,53*
€ 147,85*
Lager 1498
196
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 129,49*
€ 151,29*
1 Tag
196
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 151,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,29*
€ 180,0351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,92*
€ 171,2648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,29*
€ 159,8051
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,49*
€ 154,0931
pro Packung
1 Packung enthält 50 Kilogramm (ab € 2,5898* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17806
ab € 191,83*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 320,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 406,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17360
ab € 0,01568*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.