Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusszange für Stahlband, manuell, für Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlusszange für Stahlband
Verschlusszange für Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-714605
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17308
EAN/GTIN:
     4030198173084
Suchbegriffe:
Kapselfasszange
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Verschlusszange für Stahlband, manuell, für Bandbreite 16 mm.

Verschlusszange, 16 mm.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
Stahl
Für Bandstärke:
0,5 mm
Höhe:
340 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
50 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 71,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,56*
€ 80,37*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 80,69*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 80,69*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,06*
€ 82,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17307
ab € 84,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,61*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 140,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.