Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband, für Bandabroller, Spezialspule, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlband
Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-759693
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20566
EAN/GTIN:
     4030198205662
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband, für Bandabroller, Spezialspule, Bandbreite 16 mm.

Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr.

Stahlband, blank, 16 mm breit, 0,5 mm stark, 240 m auf Spezialspule.

Für sperrige, scharfkantige und hochtemperierte Güter. Sichern Sie mit dem Stahlband auch Schwerlast oder Seefracht. Das Umreifungsband eignet sich ebenfalls zur langfristigen Lagerung von Gütern. Bei der Verarbeitung des scharfkantigen Umreifungsbandes wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen empfohlen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
240 m
Materialstärke:
0.5 mm
Reißfestigkeit:
700 kg
Wicklung:
Spezialspule
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 16 x0,5 mm, stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 16mm, 759693 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Stahlband, Stahlbänder, Stahlbandumreifung, Stahlbandumreifungen, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 64,14*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 64,78*
11 Tage
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 60,23*
€ 75,63*
9 Tage
61
pro Stück
€ 4,79*
ab € 59,93*
€ 75,82*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 62,08*
€ 78,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
1 Stück enthält 240 Meter (ab € 0,21238* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 320,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17315
ab € 538,56*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17307
ab € 84,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17503
ab € 99,19*
Zubehör
Ratioform Verpackungen
sbs1
ab € 48,77*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17508
ab € 88,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17501
ab € 29,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17308
ab € 59,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.