Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Bucktan Gr.L (9) gelb Leder EN 388,EN 12477,EN 1149-2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4702005036
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2000-L
EAN/GTIN:
     8718564520224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

Schweißerhandschuhe Bucktan Größe L (9) gelb Rindspaltleder EN 388, EN 12477, EN 1149-2


nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 · Kat.II · Ausführung A · Rindspaltleder, 4- und 5-fach Kevlar® genäht · gefüttert · COMFOflex®-luftgepolstert · feuerhemmende Luftpolster und schweißaufsaugendes Futter sorgen für einen unvergleichlichen Komfort und extra Isolation · elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: COMOflex luftgepolstert, antistatisch · Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2
Weitere Informationen:
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
gelb
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 13,16*
1 Tag
55
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 10,48*
€ 13,22*
3 Tage
41
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 13,34*
3 Tage
39
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 10,49*
€ 13,34*
Lager 7051
55
5
pro Paar
€ 7,99*
ab € 12,74*
€ 15,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 79,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2000-XL
ab € 10,09*
Ähnlich
Weldas
10-2000-XXL
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.