Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Bucktan Gr.XL (9,5) gelb Rindspaltleder 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702005037
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2000-XL
EAN/GTIN:
     8718564520262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 · Kat.II · Ausführung A · Rindspaltleder, 4- und 5-fach Kevlar® genäht · gefüttert · COMFOflex®-luftgepolstert · feuerhemmende Luftpolster und schweißaufsaugendes Futter sorgen für einen unvergleichlichen Komfort und extra Isolation · elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60399937 003 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XL (9,5)
PSA-Kategorie:
II
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
COMOflex luftgepolstert, antistatisch
Material:
Rindspaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 13,23*
9 Tage
unbekannt
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 13,29*
Lager 1498
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 13,32*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 13,44*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 14,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2000-L
ab € 9,88*
Ähnlich
Weldas
10-2000-XXL
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.