Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterparka AALBORG Größe M marine/schwarz TEXXOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000379201
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4136-M
EAN/GTIN:
     4031301022985
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke

Winterparka AALBORG Größe M marine/schwarz TEXXOR


EN 343 Kl. 3/3 · 100 % Polyester · wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter · umlaufende Reflexpaspel auf Front & Rücken, zusätzlicher Reflexstreifen auf den Schultern · Sturmkapuze im Kragen · diverse Taschen. elastische Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln · Wassersäule: ca. 2000 mm
Weitere Informationen:
Marke:
TEXXOR
Farbe:
marine/schwarz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,56*
€ 43,65*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,91*
€ 43,98*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 36,91*
€ 46,55*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 37,03*
€ 46,60*
Lager 7051
22
1
€ 7,99*
ab € 47,23*
€ 58,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023005
ab € 33,62*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023012
ab € 33,67*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023029
ab € 33,74*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 L
ab € 33,59*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 S
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.