Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterparka, marine / schwarz, Wassersäule 2000 mm, Größe S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterparka
Winterparka
Winterparka
Artikel-Nr.:
     103-591850
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4136 S
EAN/GTIN:
     4031301022978
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Winterparka, marine / schwarz, Wassersäule 2000 mm, Größe S.

Wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter. Höhere Sichtbarkeit durch Reflexstreifen auf den Schultern. Kapuze im Kragen mit Verstelloption. Abgedeckte Frontleiste. Saumschnürzug mit Stoppern in der Taille.

Wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter. Umlaufender Reflexpaspel auf Front und Rücken, zusätzlicher Reflexstreifen auf den Schultern. Sturmkapuze im Kragen. 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss rechts. 1 Handy-Tasche und Stiftfächer links. 2 seitliche Reißverschlusstaschen. 1 Innentasche im Futter. Wassersäule: ca. 2000 mm. Die Wassersäule ist ein Maß für den Widerstand des Gewebes gegen das Durchdringen von Wasser. Nach der Norm EN 343 erreicht ein Gewebe ab 1300 mm die höchste Klasse 3. Obermaterial: 100% Polyester mit Polyvinylchlorid-Beschichtung. Futter: 100% Polyester. Wattierung: 100% Polyester.
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, schwarz
Größe:
S
Obermaterial:
Polyester
Produkttyp:
Wetterschutzjacken
Futter:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, winter jacke s, 591850 49, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Jacke, Jacken, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Weste, Westen, Wetterschutzkleidung, Winterjacken
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 32,93*
€ 42,46*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,79*
€ 44,52*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 36,78*
€ 46,76*
Lager 103
22
1
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 48,31*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 36,88*
€ 48,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023005
ab € 32,92*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023012
ab € 33,05*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023029
ab € 33,13*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 L
ab € 32,93*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 M
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.