Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz, Navy
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110154133
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301023029
EAN/GTIN:
     4031301023029
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Der wind- und wasserdichte Winterparka trotzt dem schlechten Wetter mit einer umlaufenden Reflexpaspel auf Front und Rücke sowie zahlreichen, durchdachten Verstaumöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Navy
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
230 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023005
ab € 32,81*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023012
ab € 32,84*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 L
ab € 32,81*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 M
ab € 32,82*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 S
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.