Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.47 gelbPUR S5 CI SRC EN20345 DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374117
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45507-47
EAN/GTIN:
     8713197026983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Größe 47 gelb Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 DUNLOP


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · bis -20 °C isoliert · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: bis -20 Grad C · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
DUNLOP
Farbe:
gelb
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
2 Tage
7
€ 4,79*
ab € 55,29*
€ 65,93*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 65,97*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 67,99*
Lager 7051
5
€ 7,99*
ab € 88,01*
€ 102,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,50*
€ 121,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,67*
€ 120,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,98*
€ 115,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,09*
€ 110,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,01*
€ 104,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,85*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 55,51*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,42*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,35*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 55,46*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,57*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,45*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,31*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.