Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUROFORT-PUR-Stiefel C762241 S5, gelb, 1 Paar, Größe 44.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUROFORT-PUR-Stiefel C762241 S5
PUROFORT-PUR-Stiefel C762241 S5
Artikel-Nr.:
     103-667700
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64005-0322-044
EAN/GTIN:
     8713197026952
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
PUROFORT-PUR-Stiefel C762241 S5, gelb, 1 Paar, Größe 44.

Polyurethan-Stiefel mit Stahlkappe/Stahlsohle nach ISO EN 20345:2011 S5 CI.SRC, ölbeständige Sohle, antistatisch, energieabsorbierend, kälteisolierend bis -20 °C, beständig gegen mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel und verschiedene Chemikalien. Bleibt flexibel selbst bei sehr niedrigen Temperaturen. Glattes, geschweißtes Innenfutter verhindert Hautreizungen. Anatomisch geformtes Fußbett, 35% leichter als herkömmliche Gummistiefel aus Gummi und PVC.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Polyurethan
Größe:
44
Farbe:
gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Schutzklasse:
S5
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel s5 gelb gr.44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, 667700 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Stiefel
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
2 Tage
31
€ 4,79*
ab € 55,60*
€ 65,53*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 65,57*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 57,06*
€ 67,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,55*
€ 106,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,22*
€ 126,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,38*
€ 125,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,18*
€ 119,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,47*
€ 114,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,55*
€ 108,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,25*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 55,69*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,27*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,23*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,38*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,53*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 55,40*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,74*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.