Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC,Größe 39/40,grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC,Größe 39/40,grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC,Größe 39/40,grün
Artikel-Nr.:
     CM-UA78V33
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C662933.06
EAN/GTIN:
     8713197038511
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®Thermo+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –50 °C
• Premium-Innensohle mit ergonomisch geformtem Fußbett
• Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: grün, Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
C662933.06
Herstellername:
Hevea B.V.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (€ 46,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,93*
€ 111,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,25*
€ 109,78
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 55,69*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,27*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,23*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 55,60*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,38*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,53*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 55,40*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,74*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.