Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 47, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 47, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 47, gelb
Artikel-Nr.:
     6SDG9-134155
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762241.47
EAN/GTIN:
     8713197026983
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
C762241.47
Herstellername:
Hevea B.V.
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
8
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
2 Tage
7
€ 4,79*
ab € 55,29*
€ 65,93*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 65,97*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 67,99*
6 Tage
9
€ 4,30*
ab € 60,50*
€ 72,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,40*
€ 76,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (€ 32,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,85*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 55,51*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,42*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,35*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 55,46*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,57*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,45*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,31*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.