Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Delano Gr.10 dunkelblau/schwarz EN 388 Kat.II


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371835
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0837-10H
EAN/GTIN:
     4025888256369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuhe Delano Größe 10 dunkelblau/schwarz EN 388 Kategorie II STRONGHAND


nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit doppelter Nitrilbeschichtung: 1. Beschichtung: vollbeschichtet, glatt, dunkelblau · 2. Beschichtung: Handinnenfläche, gesandet, schwarz · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level D · doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung · exzellente mechanische Beständigkeiten · optimaler Griff auch in öliger Umgebung · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Anwendung: Elektronik-, Montage-, High-Tech- und Pharmaindustrie, Entsorgung, Autoindustrie ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D · Ausführung: 2-fach beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
STRONGHAND
Farbe:
dunkelblau/schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,41*
1 Tag
24
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 4,06*
3 Tage
18
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,07*
1 Tag
17
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,25*
€ 4,09*
Lager 7051
24
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 3,96*
€ 4,91*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,96* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 58,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
550-10
ab € 8,63*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-11H
ab € 2,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-08H
ab € 2,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-09H
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.