Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Delano Gr.10 dunkelblau/schwarz EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371835
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0837-10
EAN/GTIN:
     4025888256369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit doppelter Nitrilbeschichtung: 1. Beschichtung: vollbeschichtet, glatt, dunkelblau · 2. Beschichtung: Handinnenfläche, gesandet, schwarz · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level D · doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung · exzellente mechanische Beständigkeiten · optimaler Griff auch in öliger Umgebung · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Anwendung: Elektronik-, Montage-, High-Tech- und Pharmaindustrie, Entsorgung, Autoindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
dunkelblau/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
STRONGHAND
Ausführung:
2-fach beschichtet
Material:
HDPE/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit Nitril/Nitril
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,41*
3 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,08*
1 Tag
144
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 4,09*
5 Tage
144
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,25*
Lager 4BULW
101
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,21*
€ 5,25*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 4,21* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
550-10
ab € 8,40*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-11H
ab € 2,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-08H
ab € 2,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-09H
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.