Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000371777 Herst.-Nr.: 2232525/10 EAN/GTIN: 3603835523255 |
| | |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuhe Sharpflex Latex Größe 10 grau/blau EN 388, EN 407 Kategorie II Para-Amid/Verbundgarn m.Krepp-Latex nach EN 388 · EN 407 · Kat.II · Material: Para-Aramid, Polyamid und Verbundfaser, Gauge 13 · blau gekreppte Latex-Beschichtung · Schnittschutzlevel C · leichter Hitzeschutz (bis 250 °C) · sehr guter Grip durch Latexbeschichtung · hervorragende Passform · hervorragende Fingerweglichkeit · Anwendung: Arbeiten mit schweren Gegenständen bei hohem Schnittrisiko in öliger oder schmieriger Umgebung · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Ausführung: Strickbund, Innenhand/Daumen beschichtet · Kontakthitzefestigkeit: Level 2 · Norm: EN 388, EN 407 Weitere Informationen: | | Länge ca.: | 250 mm | Farbe: | grau/blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,19* | € 9,82* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,15* | € 9,82* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,13* | € 9,82* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,12* | € 9,85* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 9,93* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 9,93* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|