Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.8 schwarz PA m.Soft-Polyurethan EN 388 Kat.II AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371155
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3709/8
EAN/GTIN:
     4029201132378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Größe 8 schwarz Polyamid m. Soft-Polyurethan EN 388 Kategorie II ASATEX


nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · sehr leichte Ausführung, dadurch noch besseres Tastempfinden · flüssigkeitsabweisend · Passform wie eine zweite Haut · waschbar · hohe Abriebfestigkeit · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Innenhand/Fingerkuppen beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Länge ca.:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Strickhandschuhe beschichtet, Abriebfestigkeit Level 3, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,24*
1 Tag
1248
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 1,47*
3 Tage
936
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,50*
1 Tag
1248
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,58*
Lager 7051
1248
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,37*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,37* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-10H
ab € 0,56*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-09H
ab € 0,55*
Ähnlich
ASATEX
3709/10
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/7
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/9
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.