Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000371114 Herst.-Nr.: 4000371114 EAN/GTIN: 4015448671169 |
| | |
|
| | |
| Handschuhe Main Größe 11 schwarz/naturfarben Top-Ziegennappaleder/Stretch EN 388 Kategorie II PROMAT nach EN 388 · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss · hoher Tragekomfort · sehr gutes Tastgefühl · Mikrogewebe · Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage auch von warmen Kleinteilen, Werkzeughandling, Versand und Verpackung · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: mit Klettverschluss · Norm: EN 388 Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Farbe: | schwarz/naturfarben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, nappaleder arbeitshandschuh gr 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Lederschutzhandschuhe, NOW |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,54* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,74* | € 3,56* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,92* | € 3,76* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 3,13* | € 4,07* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 3,43* | € 4,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,43* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|