Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Weser Größe 10 blau Rindspaltleder EN 388 Kategorie II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371105
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371105
EAN/GTIN:
     4015448511878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Weser Größe 10 blau Rindspaltleder EN 388 Kategorie II PROMAT


nach EN 388 · Kat. II · aus robustem Kernspaltleder · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: GS geprüft · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge ca.:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Lederschutzhandschuhe, Abriebfestigkeit Level 3, NOW, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,98*
3 Tage
6678
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,99*
5 Tage
8988
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,10*
4 Tage
8904
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 1,526*
€ 2,116*
Lager 7051
8904
12
pro Paar
€ 7,99*
ab € 1,81*
€ 2,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371137
ab € 1,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,71*
Ähnlich
PROMAT
4000371136
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000371106
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000371113
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000371114
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000371111
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000371112
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000371107
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.