Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsschutzhandschuh Schock Absorber Gr.XXL schwarz/grau EL/EVA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371033
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     19711-XXL
EAN/GTIN:
     4005781971149
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe

Vibrationsschutzhandschuhe Schock Absorber Größe XXL schwarz/grau Elastan/EVA EN 388, EN 10819 Kategorie II LEIPOLD+DÖHLE


nach EN 388 · EN 10819 · Kat. II · Material: Elastan-Rücken, Fingerkuppen auf dem Handrücken mit PU-Gewebe verstärkt, PU-beschichtetes Gewebe in der Innenhand mit zusätzlichem EVA bestehendem Innenmaterial in der ganzen Innenhand · extra lange Stulpe mit großflächigem Klettverschluss für perfekten Halt und Schutz · gutes Trage- und Tastgefühl an vibrierenden Geräten · höchster Schutz und Tragekomfort · verringert Hand-Arm-Schwingungen bei Vibrationen über 150 Hz · Anwendung: für Arbeiten mit vibrierenden und rotierenden Maschinen, Straßenbau, Karosseriebau, Flugzeugs- und Bootsbau, Holbearbeitung, Gras-/Mäharbeiten, Arbeiten mit Bohrern, Schleif- und Reinigungsmaschinen ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Ausführung: mit PU-Beschichtung, Klettverschluss · Norm: EN 388, EN 10819
Weitere Informationen:
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
Länge ca.:
295 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 27,68*
€ 35,44*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 27,73*
€ 35,60*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 29,08*
€ 37,59*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 27,92*
€ 38,08*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 33,56*
€ 42,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leipold + Döhle
19711-XL
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.