Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsschutzhandschuhe Schock Absorber Gr.XXL schwarz/grau Elastan/EVA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371033
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     19711-XXL
EAN/GTIN:
     4005781971149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
nach EN 388 · EN ISO 10819 · Kat. II · Material: Elastan-Rücken, Fingerkuppen auf dem Handrücken mit PU-Gewebe verstärkt, PU-beschichtetes Gewebe in der Innenhand mit zusätzlichem aus EVA bestehenden Innenmaterial in der ganzen Innenhand · extra lange Stulpe mit großflächigem Klettverschluss für perfekten Halt und Schutz · gutes Trage- und Tastgefühl an vibrierenden Geräten · höchster Schutz und Tragekomfort · verringert Hand-Arm-Schwingungen bei Vibrationen über 150 Hz · Anwendung: für Arbeiten mit vibrierenden und rotierenden Maschinen, Straßenbau, Karosseriebau, Flugzeug- und Bootsbau, Holzbearbeitung, Gras-/Mäharbeiten, Arbeiten mit Bohrern, Schleif- und ReinigungsmaschinenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Länge ca.:
295 mm
Farbe:
schwarz/grau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
Ausführung:
mit PU-Beschichtung, Klettverschluss
Material:
Elastan/EVA
Norm:
EN 388, EN ISO 10819
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 27,43*
€ 35,22*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 27,69*
€ 35,31*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 27,79*
€ 35,39*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 29,17*
€ 37,45*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 37,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,22*
€ 41,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paar
ab 4 Paar
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paar
ab 6 Paar
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paar
ab 7 Paar
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paar
ab 8 Paar
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paar
ab 9 Paar
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leipold + Döhle
19711-XL
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.