Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Größe 10,5 naturfarben Möbelleder Kategorie I ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371021
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     UGMT-H
EAN/GTIN:
     4029201122980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Größe 10,5 naturfarben Möbelleder Kategorie I ASATEX


Kat. I · Material: Möbelleder · gefüttert · Innenhandverstärkung · farblich sortiert (1 Farbe pro Karton) · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: I · Ausführung: mit Gummizug
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Länge ca.:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Möbellederhandschuh, Möbellederhandschuhe, Polsterlederhandschuhe, Polsternarbenlederhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, rindvollleder arbeitshandschuh gr. 10,5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Lederschutzhandschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
233
12
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,74*
3 Tage
544
12
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,75*
1 Tag
726
12
€ 5,45*
ab € 1,34*
€ 1,76*
5 Tage
726
12
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,78*
Lager 7051
726
12
€ 7,99*
ab € 1,67*
€ 2,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.