Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.140mm Drahtstärke 12mm Trgf.510kg ZN


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000120192
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3014012V
EAN/GTIN:
     4251063407985
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken

Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 140 mm Drahtstärke 12 mm Tragfähigkeit 510 kg galvanisch verzinkt


(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
510 kg
Länge:
140 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6940
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00997*
€ 0,01325*
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7425*
€ 1,0533*
1 Tag
217
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,8119*
€ 1,1519*
5 Tage
310
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,9744*
€ 1,3644*
Lager 7051
310
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,1488*
€ 1,5988*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,5988*
€ 1,90257
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,2788*
€ 1,52177
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 1,2288*
€ 1,46227
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 1,1788*
€ 1,40277
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 1,1588*
€ 1,37897
pro Kartonage
ab 25000000 Kartonagen
€ 1,1488*
€ 1,36707
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,1488* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 15,988* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3010010V
ab € 0,4405*
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,00704*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,0019*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,00282*
Ähnlich
Kleinsorge
3000808V
ab € 0,2564*
Ähnlich
Kleinsorge
3000909V
ab € 0,00485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.