Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX® Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5, HDPE, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OPTI FLEX® Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5, HDPE, Größe 10
OPTI FLEX® Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5, HDPE, Größe 10
OPTI FLEX® Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5, HDPE, Größe 10
OPTI FLEX® Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5, HDPE, Größe 10
OPTI FLEX® Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5, HDPE, Größe 10
OPTI FLEX® Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5, HDPE, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6SDG9-494491
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0838/10
EAN/GTIN:
     4025888259056
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Comfort Cut«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Feinstrick, nahtlos / 15 G
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098
• Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C
• Höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit
• Exzellente, mechanische Beständigkeit
• Atmungsaktiv
• Aptimaler Griff auch in öliger Umgebung durch Nitrilbeschichtung
• Dunkle Farben für den optimalen Einsatz in schmutziger Umgebung
Material: 58 % Polyethylen (HDPE), 22 % Polyamid (Nylon), 11 % Glasfaser, 9 % Elasthan, Beschichtung: Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: schwarz-meliert, Beschichtung schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.C.
Herstellerartikelnummer:
0838/10
Marke:
OPTIFlex®
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Helmut Feldtmann GmbH
Adresse/Postanschrift:
Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@feldtmann.de
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
72
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 3,02*
2 Tage
72
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 3,67*
3 Tage
990
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 3,83*
1 Tag
1332
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,98*
€ 3,86*
4 Tage
1332
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0838-11
€ 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.