Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitthandschuh Comfort Cut Gr.10 schwarz meliert/schwarz EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371865
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0838-10H
EAN/GTIN:
     4025888259056
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU, beschichtet · Oeko-Tex® Standard 100 · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit · exzellente mechanische Beständigkeiten · atmungsaktiv · Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C · optimaler Griff auch in öliger Umgebung · Anwendung: mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, HandwerkWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
235 mm
Farbe:
schwarz meliert/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
nahtlos gestrickt
Material:
HDPE/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit Nitril/PU
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
OPTIFLEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh schwarz gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
816
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,69*
Lager 1498
816
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 3,70*
2 Tage
572
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,94*
€ 3,72*
2 Tage
816
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,88*
4 Tage
612
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 3,96*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,94* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0838-11H
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.