| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784768771 Herst.-Nr.: 4317784768771 EAN/GTIN: 4317784768771 |
| |
|
| | |
| 4317784768771 Strickhandschuh »Fitter Flex« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: - Gegen mechanische Risiken - Beschichtung besonders atmungsaktiv - Sehr gutes Tastgefühl - Hohe Abriebfestigkeit - Sehr gute Passform und Griffsicherheit Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk Material: Zwei Faden-Trägergewebe mit Elastan, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung Farbe: grau-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe fortis gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, 4317784768771, FORTIS, Schutzhandschuh, Strickhandschuh »Fitter Flex«, 28563920, 1647346, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handsch.Fitter Flex, Gr. 11, Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, Eigenschaften:, Gegen mechanische Risiken, Beschichtung besonders atmungsaktiv, Sehr gutes Tastgefühl, Hohe Abriebfestigkeit, Sehr gute Passform und Griffsicherheit, Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk, Material: Zwei Faden-Trägergewebe mit Elastan, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, Farbe: grau-schwarz, Sc |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,95* | € 2,64* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,04* | € 2,75* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,92* | € 2,80* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 2,14* | € 2,86* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 2,12* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|