| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784768771 Herst.-Nr.: DVE4317784768771 EAN/GTIN: 4317784768771 |
| |
|
| | |
| Feinstrick-Schutzhandschuh »Fitter Flex« - 2-Faden-Trägergewebe mit Elastan - Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung - Gegen mechanische Risiken - Hohe Abriebfestigkeit - EN 388 (4.1.3.1.) - Größe 11 Weitere Informationen: | | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe fortis gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh, S |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,95* | € 2,63* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,86* | € 2,69* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,04* | € 2,74* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 2,13* | € 2,86* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 2,13* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|