Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschanlampe EXH8R explosionsgeschütz Zone 1Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4058205007443
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     4058205007443
EAN/GTIN:
     4058205007443
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
4058205007443 Akku-LED-Stirnlampe EXH8R, ATEX-Zone 1/21
- Fest verbaute Hochleistungs-LED
- Rotes Licht auf der Rückseite
- Leuchtstärke in 2 Stufen (100/22 %) einstellbar
- Lichtstrahl fokussierbar
- Kunststoffgehäuse
- Verstellbares Kopfband (62 cm)
- Schutzart IP68, Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für Ex-Zone 1/21 mit Gasen bis IIC und T4 oder Stäuben bis IIIC und T135 °C
- Betrieb über fest verbauten Li-Ion-Akku 3,7 V/3250 mAh
Lieferung: Inklusive Magnetladekabel.
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, ex leuchte, ex-leuchte led, 4058205007443, LEDLENSER, Leuchte, Akku-LED-Stirnlampe EXH8R, ATEX-Zone 1/21, 28579808, 1650513, 28579803, Stirnlampen, 28579727, Hand-/Kopfleuchten, 28579575, Handwerkzeuge, 1 Taschanlampe EXH8R explosionsgeschütz Zone 1Ledlenser, Fest verbaute Hochleistungs-LED, Rotes Licht auf der Rückseite, Leuchtstärke in 2 Stufen (100/22 %) einstellbar, Lichtstrahl fokussierbar, Kunststoffgehäuse, Verstellbares Kopfband (62 cm), Schutzart IP68, Einsatz im Innen- und Außenbereich, Geeignet für Ex-Zone 1/21 mit Gasen bis IIC und T4 oder Stäuben bis IIIC und T135 °C, Betrieb über fest verbauten Li-Ion-Akku 3, 7 V/3250 mAh, Lieferung: Inklusive Magnetladekabel, LED
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 99,57*
€ 111,32*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,92*
€ 118,45*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 118,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 129,52*
Lager 6QTZH
1000
1
€ 6,99*
ab € 111,4078*
€ 132,2978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,2978*
€ 157,4344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,4778*
€ 154,0786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,6078*
€ 147,0933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,6478*
€ 143,5709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,4078*
€ 132,5753
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
501017
ab € 52,57*
Ähnlich
Ledlenser
500753
ab € 20,45*
Ähnlich
Ledlenser
501019
ab € 41,01*
Ähnlich
Ledlenser
501074
ab € 82,14*
Ähnlich
Ledlenser
500837
ab € 99,48*
Ähnlich
Ledlenser
5602
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.