Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschanlampe EXH8R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschanlampe EXH8R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EXH8R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EXH8R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EXH8R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EXH8R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EXH8R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EXH8R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682683
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     501018
EAN/GTIN:
     4058205007443
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Akku-LED-Stirnlampe Ledlenser EXH8R

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff. Mit Magnetic Switch für einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung. Rotes Rücklicht zur Positionsmarkierung. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7V/3250 mAh, Ladestation und Netzteil.

Anwendung: Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC), Temperaturklasse T4 (135°C) , Ex-Zone 1/21 mit Advanced Focus System.

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
200; 45 lm
Brenndauer:
45; 10 h
Reichweite:
130; 60 m
Bandlänge:
620 mm
Kopf-Ø:
41 mm
Gewicht:
342 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
501018
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, ex leuchte, ex-leuchte led, Leuchte, LED, 3090589030, 90589030
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 99,57*
€ 111,32*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,92*
€ 118,45*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 118,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 129,52*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 111,4078*
€ 132,2978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
501017
ab € 52,57*
Ähnlich
Ledlenser
500753
ab € 20,45*
Ähnlich
Ledlenser
501019
ab € 41,01*
Ähnlich
Ledlenser
501074
ab € 82,14*
Ähnlich
Ledlenser
500837
ab € 99,48*
Ähnlich
Ledlenser
5602
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.