Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iLH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iLH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iLH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iLH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iLH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85141286
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     501019
EAN/GTIN:
     4058205007474
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Mit dieser Ledlenser bieten Sie explosiven Arbeitsumgebungen ganz bequem die Stirn. So überzeugt die iLH8 nicht nur durch hohen Tragekomfort, sondern ist auch die erste Stirnlampe für die Ex-Zone 2/22 mit patentiertem 3 Advanced Focus System. Die iLH8 ist für die Gas- und Staubgruppen IIC und IIIC in den Zonen 2 und 22 zugelassen (Temperaturklasse T4 / 135°C). Damit schafft sie das passende Licht für jeden Einsatzort und absolute Sicherheit, wenn kurzfristig explosionsfähige Atmosphären auftreten. Die Folge: Sie haben nicht nur die Hände frei, sondern auch den Kopf und können sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten, Drehregler
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung (min.)
60 lm
Lichtleistung (max.)
280 lm
Farbtemperatur
8000 K
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
160 m
Farbwiedergabeindex (CRI)
65
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
651 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
501017
ab € 52,57*
Ähnlich
Ledlenser
501018
ab € 98,92*
Ähnlich
Ledlenser
500753
ab € 20,45*
Ähnlich
Ledlenser
501074
ab € 82,14*
Ähnlich
Ledlenser
500837
ab € 99,48*
Ähnlich
Ledlenser
5602
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.