Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iLH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iLH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iLH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iLH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iLH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106120519
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     501074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für Erwachsene geeignet
Ja
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Akku
Ja
Akkuladezeit
9 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Einstellbares Kopfband
Ja
Schwenkbarer Kopf
Ja
Abnehmbarer Gurt
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
300 lm
Farbtemperatur
8000 K
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
160 m
Farbwiedergabeindex (CRI)
65
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
342 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
501017
ab € 52,57*
Ähnlich
Ledlenser
501018
ab € 98,92*
Ähnlich
Ledlenser
500753
ab € 20,45*
Ähnlich
Ledlenser
501019
ab € 41,01*
Ähnlich
Ledlenser
500837
ab € 99,48*
Ähnlich
Ledlenser
5602
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.