Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser EXH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser EXH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Ledlenser EXH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Ledlenser EXH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Ledlenser EXH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78505882
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     501017
EAN/GTIN:
     4058205007412
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Wer in kritischen Situationen die Übersicht behalten möchte und freie Hände braucht, sollte die Profi-Stirnlampe Ledlenser EXH8 im Hinterkopf haben. Oder am besten gleich auf dem Kopf: Die Stirnlampe bietet in fast jeder durch Gas oder Staub gefährdeten Umgebung Sicherheit vor Explosionen – und das bei maximalem Tragekomfort. Gleichzeitig ist sie die erste Stirnlampe für die Ex-Zone 0/20 mit patentiertem Advanced Focus System. So bietet sie maßgeschneidertes Licht für jeden Einsatz.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lichtleistung (max.)
180 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
120 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
501595
ab € 5,44*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.