Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4263610106, Taschanlampe EXH8R explosionsgeschütz Zone 1Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1612272
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     4058205007443
EAN/GTIN:
     4058205007443
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4263610106, Akku-LED-Stirnlampe EXH8R, ATEX-Zone 1/21 , Fest verbaute Hochleistungs-LED , Rotes Licht auf der Rückseite , Leuchtstärke in 2 Stufen (100/22 %) einstellbar , Lichtstrahl fokussierbar , Kunststoffgehäuse , Verstellbares Kopfband (62 cm) , Schutzart IP68, Einsatz im Innen- und Außenbereich , Geeignet für Ex-Zone 1/21 mit Gasen bis IIC und T4 oder Stäuben bis IIIC und T135 °C , Betrieb über fest verbauten Li-Ion-Akku 3,7 V/3250 mAh Lieferung: Inklusive Magnetladekabel., Fabrikat: Ledlenser
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
200/45 lm
Farbwiedergabeindex Ra (CRI):
65
Brenndauer:
1045 h
Ladedauer:
11 h
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
501018
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, ex leuchte, ex-leuchte led, Akku-LED-Taschenlampe, TASCHANLAMPE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 99,57*
€ 111,32*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,92*
€ 118,45*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 118,46*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 129,52*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 111,4078*
€ 132,2978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
501017
ab € 52,57*
Ähnlich
Ledlenser
500753
ab € 20,45*
Ähnlich
Ledlenser
501019
ab € 41,01*
Ähnlich
Ledlenser
501074
ab € 82,14*
Ähnlich
Ledlenser
500837
ab € 99,48*
Ähnlich
Ledlenser
5602
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.