Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh RINGERS R840, Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4053569890519
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     4053569890519
EAN/GTIN:
     4053569890519
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4053569890519 Schnittschutzhandschuh »Ringers® R 840«
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Ringers Level 1 TPR Aufprallschutzes
- DGX-Beschichtung der Handfläche aus Nitril
- PU-Verstärkung im Daumenbereich
- 20% mehr Abriebfestigkeit
- Kompatibel mit der REACH-Verordnung
- Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Lagerung, Logistik, Automobilindustrie, Produktion, Bauarbeiten, Nahrungsmittelverarbeitung, Öl und Gas, Versorgungsanlagen
Material: Nylon, Spandex, Nitrilbeschichtung
Länge: 200–275 mm
Farbe: schwarz-grün-gelb
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 4053569890519, Ansell, Schutzhandschuh, Handschuh, Schnittschutzhandschuh »Ringers® R 840«, 28564094, 1647358, 28564088, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh RINGERS R840, Gr.7, Zulassung/Norm: EN 388:2016, Eigenschaften:, Ringers Level 1 TPR Aufprallschutzes, DGX-Beschichtung der Handfläche aus Nitril, PU-Verstärkung im Daumenbereich, 20% mehr Abriebfestigkeit, Kompatibel mit der REACH-Verordnung, Mit Strickbund, Anwendungsbereiche: Lagerung, Logistik, Automobilindustrie, Produktion, Bauarbeiten, Nahrungsmittelverarbeitung, Öl und Gas, Versorgungsanlagen, Material: Nylon, Spandex, Nitrilbeschichtung, Länge: 200–275 mm, Farbe: schwarz-grün-gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
48
4
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,60*
Lager 6QTZH
48
12
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 13,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,59*
€ 15,20*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 10,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 161,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.