Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex-221 300ml schwarz (MDI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4003923242966
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     4003923242966
EAN/GTIN:
     4003923242966
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
4003923242966 Sikaflex®-221
- Haftstarker Dichtstoff
- 1K-Polyurethan
- Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus
- Elastisch
- Geruchsarm
- Alterungsbeständig
- Überlackier- und schleifbar
- Nicht korrosiv
- Silikonfrei
- Breites Haftspektrum, geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe
- Geprüft nach EN45545-2 R1/R7 HL3
- Einsatztemperatur –50 °C bis 90 °C
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen
EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
Gefahrenhinweise:
H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, dichtmasse kartusche, sika dichtmasse, dichtungspaste, 4003923242966, Sika®, Dichtstoff, Sikaflex®-221, 28575808, 1649670, 28575805, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Sikaflex-221 300ml schwarz (MDI), Haftstarker Dichtstoff, 1K-Polyurethan, Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus, Elastisch, Geruchsarm, Alterungsbeständig, Überlackier- und schleifbar, Nicht korrosiv, Silikonfrei, Breites Haftspektrum, geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe, Geprüft nach EN45545-2 R1/R7 HL3, Einsatztemperatur –50 °C bis 90 °C, Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition, H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembes
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
1
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 7,93*
1 Tag
349
1
€ 5,59*
ab € 5,81*
€ 8,07*
3 Tage
406
1
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 8,19*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 8,23*
Lager 6QTZH
308
12
€ 6,99*
ab € 6,83*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02277* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,11*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 145,00*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,64*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 20,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,10*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,60*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,87*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,06*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.