Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Comfort-Jacke Größe S, orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Comfort-Jacke Größe S, orange/marine
Warn-Comfort-Jacke Größe S, orange/marine
Artikel-Nr.:
     6C8MS-911432
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913018782
EAN/GTIN:
     4030913018782
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Comfort-Jacke, 2-farbig

Ausführung:
• Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
• PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite
• Kapuze im Kragen einrollbar
• Abnehmbare Ärmel und Kragen, herausnehmbares Webpelzfutter
• Eine Handy-, eine verschließbare Ärmel-, zwei verschließbare Brust- und zwei seitliche Eingrifftaschen
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Norm:
• EN 471 Klasse 1-2 (ohne Ärmel) bzw. EN 471 Klasse 2-2 (mit Ärmeln)
• EN 343 Klasse 3-3
Material:
• Oberstoff: 100 % Polyester, PU beschichtet
• Futter: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
Größen:
S─2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 10 %

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,24*
€ 49,01*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 49,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,50*
€ 50,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,11*
€ 50,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,97*
€ 54,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,68*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,77*
Ähnlich
k.A.
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.