Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Comfortjacke Gr.S orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618877
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2046044
EAN/GTIN:
     4030913018782
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze im Kragen einrollbar · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgender Frontreißverschluss

EN ISO 20471:2013+A1: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, Klasse 1 beim Tragen ohne Ärmel
EN 343:2019: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
orange/marine
Material:
100 % Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1 Kl. 3, EN 343:2019 Kl. 3/1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,27*
€ 48,67*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,46*
€ 48,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,52*
€ 48,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,50*
€ 50,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,93*
€ 53,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,50*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 74,64*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 75,25*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 74,72*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 75,02*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,28*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,39*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,23*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,34*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 41,19*
Ähnlich
Planam
2046068
ab € 41,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 55,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.