Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     158-PL2047.S
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047044
EAN/GTIN:
     4030913018843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Planam Warnschutz-Comfortjacke gelb-marine mit Reflexstreifen, wasserdicht, atmungsaktiv

Ausgewählte Version: S - Größe S

Warnschutz-Comfortjacke zweifarbig

  • atmungsaktiv und wasserdicht durch Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter, abtrennbarer Kragen
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Taschen:

  • Handytasche
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss links
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Webpelz: 100 % Polyester

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: S – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Winterlatzhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2087

orange/marine: PL2086


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Pilotejacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau | gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
gelb-blau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,28*
€ 49,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,66*
€ 49,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,24*
€ 50,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,62*
€ 54,40*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 68,02*
€ 83,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 75,22*
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,20*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 74,63*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 74,95*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 74,61*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,28*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,42*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,26*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,56*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,40*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 41,17*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 40,93*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.