| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7211006103 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913018843 |
| |
|
| | |
| Warnschutzjacke 2047 Gelb/MarineTragekomfort, der keine Wünsche offen lässt! Atmungsaktiv, wasserdicht durch Planamtex-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbare Ärmel, abtrennbarer Kragen, durchgehender Frontreißverschluss, Material: Gelb 85% Poly., 15% BW; Marine 65% Poly., 35% BW.Weitere Informationen: | | Gewicht: | Gelb ca. 290 g/m², Marine ca. 320 g/m² | Material: | gem. Beschreibung | Farbe: | Gelb/Blau | Farbvariante: | Gelb/Marine | Größe: | S | Norm: | EN 471, Klasse 1 und 2 | Norm II: | PrEN 343, Klasse 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gr s gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutzjacke EN471 Gr. S gelb/marine Art. 2047 atmungsaktiv Comfortjacke, 2047-S |
| | |
| |