Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten DIALUTION Low ESD S3 725511 Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten DIALUTION Low ESD S3 725511 Größe 48
Sicherheitshalbschuh Elten DIALUTION Low ESD S3 725511 Größe 48
Sicherheitshalbschuh Elten DIALUTION Low ESD S3 725511 Größe 48
Artikel-Nr.:
     6C8MS-843838
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725511-48
EAN/GTIN:
     4030839373699
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, DIALUTION Low ESD S3, 725511-48

•• Heißformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD

• Metallfreier Durchtrittschutz
• Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION
• PU-Spitzenschutz
• Kunststoffkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
• Auswechselbarer Innenschuh, Besonders weiter Schafteinstieg
• Lederfreie Ausstattung, Weite Passform

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten s3 48 halbschuh, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN DIALUTION
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,27*
€ 160,81*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,13*
€ 164,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 165,53*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,84*
€ 170,45*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 144,99*
€ 174,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,66*
€ 207,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 171,15*
€ 203,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 165,22*
€ 196,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,72*
€ 182,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 144,99*
€ 172,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204145-48
ab € 27,04*
Zubehör
ELTEN
250001-48
ab € 26,99*
Zubehör
ELTEN
204026-48
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-48
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.