Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Dialution Low Gr.48 grau/schwarz S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-8000234548
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725511-48
EAN/GTIN:
     4030839373699
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: heißformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® · auswechselbarer Innenschuh · besonders weiter Schafteinstieg · atmungsaktives Textilfutter · gepolsterte Lasche · Kunststoffkappe · ganzflächige Einlegesohle Dialution ESD · metallfreier Durchtrittschutz · grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION · PU-Spitzenschutz · lederfreie Ausstattung · weite Passform · DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten s3 48 halbschuh, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,43*
€ 160,49*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 136,72*
€ 164,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,19*
€ 165,21*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 170,12*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 145,65*
€ 174,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 170,12*
€ 202,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,03*
€ 196,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 165,02*
€ 196,37
pro Paar
ab 4 Paar
€ 165,01*
€ 196,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,05*
€ 188,08
pro Paar
ab 6 Paar
€ 158,04*
€ 188,07
pro Paar
ab 7 Paar
€ 158,03*
€ 188,06
pro Paar
ab 8 Paar
€ 158,02*
€ 188,04
pro Paar
ab 9 Paar
€ 158,00*
€ 188,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,98*
€ 177,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,31*
€ 169,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204145-48
ab € 27,00*
Zubehör
ELTEN
250001-48
ab € 27,02*
Zubehör
ELTEN
204026-48
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-48
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.