Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-EL72551148 Herst.-Nr.: 725511-48 EAN/GTIN: 4030839373699 |
| | |
|
| | |
| DIALUTION Low ESD S3 Ausstattung - Heißformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION
- PU-Spitzenschutz
- Kunststoffkappe
- EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
- Auswechselbarer Innenschuh, Besonders weiter Schafteinstieg
- Lederfreie Ausstattung
- Weite Passform
Weitere Informationen: | | Größe: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten s3 48 halbschuh, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 140,91* | € 160,20* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,64* | € 164,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,26* | € 165,65* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,98* | € 166,47* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,97* | € 169,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|