Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 204145 Gr.48 DIALUTION Sole Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 204145 Gr.48 DIALUTION Sole Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204145 Gr.48 DIALUTION Sole Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204145 Gr.48 DIALUTION Sole Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2019089680
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204145-48
EAN/GTIN:
     4030839273098
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Weiche obere Textilschicht, Weiches Schaumpolster, Individuelle Bettung, Verteilt das Körpergewicht, Verhindert Druckstellen, Atmungsaktive, hautfreundliche Materialien, Sekretbarriere schützt vor dem Eindringen von Sekreten, Herausnehmbar und waschbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204145-48
Werksnummer:
204145-48
Gewicht netto Kg:
0,128000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 4,90*
ab € 27,14*
€ 35,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,04*
€ 35,92*
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 37,05*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,03*
€ 38,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,58*
€ 38,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,44*
€ 39,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
725511-48
ab € 133,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.