Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 48 - Größe: 48
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 48 - Größe: 48
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 48 - Größe: 48
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 48 - Größe: 48
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     158-EL4081.48
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204081-48
EAN/GTIN:
     4030839247778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Elten Schuheinlagen SENSICARE Medium ganzflächige Einlegesohle für den Normalfuß

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

ELTEN Schuheinlagen SENSICARE

Semi-orthopädische Einlegesohle

  • Fußgewölbestützen in drei verschiedenen Höhen
  • ermöglicht natürliches Abrollen
  • gem. EN ISO 20345 und EN ISO 20347 zertifiziert für ELTEN-Schuhe
  • für ESD Sicherheitsschuhe geeignet

LOW: für den Senkfuß

MEDIUM: für den Normalfuß

HIGH: für den Hohlfuß

Farbe: schwarz

Größen: 36-48


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Typ:
Herren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 9,01*
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 9,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204081-37
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204081-38
ab € 5,88*
Ähnlich
ELTEN
204081-39
ab € 5,97*
Ähnlich
ELTEN
204081-40
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-41
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-42
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-44
ab € 5,99*
Ähnlich
ELTEN
204081-45
ab € 5,97*
Ähnlich
ELTEN
204081-46
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.