Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte Flexi LED 450lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte Flexi LED 450lm
Arbeitsleuchte Flexi LED 450lm
Arbeitsleuchte Flexi LED 450lm
Arbeitsleuchte Flexi LED 450lm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791834
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/41
EAN/GTIN:
     4260131235450
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
LED-Arbeitsleuchte Flexi

• Aluminiumgehäuse mit Flexwelle • Standfuß mit gummiummanteltem Magnet • Hochleistungs-LED, wasserdicht verbaut • Großer Abstrahlwinkel bei gleichmäßiger Ausleuchtung • Ein-/Ausschalter am Lampensockel • Staub- und spritzwassergeschützt bis Stecker

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
450 lm
Leistung:
4,5 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
120 °
dimmbar:
nein
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/41
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 108,48*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,34*
€ 109,15*
6 Tage
15
€ 4,30*
ab € 87,91*
€ 110,73*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 91,31*
€ 112,28*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 111,71*
€ 135,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,82*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,16*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.