Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeits- und Maschinenleuchte "Flexi“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte "Flexi"
LED Arbeitsleuchte "Flexi"
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Flexi" Detailbild Leuchtkopf
LED Arbeitsleuchte "Flexi" Detailbild Fuß
LED Arbeitsleuchte "Flexi" Anwendungsbild 1
LED Arbeitsleuchte "Flexi" Anwendungsbild 2
LED Arbeitsleuchte "Flexi" Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     C9588-900/41
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/41
EAN/GTIN:
     4260131235450
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte

LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Flexi“

Ausschließlich hochwertige Komponenten machen die "Flexi" robust und langlebig. Sie ist blend-, flackerfrei und optional stufenlos dimmbar. Sie bietet eine 120° Ausleuchtung, niedrige Verbrauchswerte und ist durch den gummiummantelten Magnetfuß vielseitig anbringbar.

  • Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
  • gummiummantelter Magnetfuß Ø 66 mm, 180 Newton Haftkraft
  • gleichmäßige und reflexionsarme 120° Ausleuchtung
  • blend- und flackerfrei
  • optional dimmbar (Artikel 900/41D)
  • 90 cm Lichtkegel bei 40 cm Entfernung
  • Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
  • Flexible Anbringung durch Zubehör-Optionen: Tischklemme (Artikel 900/91), vertikale Magnethalterung (Artikel 900/94), Metall-Standfuß (Artikel 900/96)
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Leuchtkopf Ø:
60 mm
Magnetfuß Ø:
66 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Gewicht:
730 g
Leistung::
4,5 Watt
Versorgung::
beiliegendes Netzteil 24 Volt
Lichtstrom::
450 Lumen
Lichttemperatur::
ca. 5500 Kelvin
Lichtfarbe::
tageslichtweiß
Lebensdauer::
mind. 50.000 Stunden
Schutzart::
IP65 bis Kupplung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,95*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,19*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.