Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-791834 Herst.-Nr.: 900/41 EAN/GTIN: 4260131235450 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsleuchte Flexi • Aluminiumgehäuse mit Flexwelle • Standfuß mit gummiummanteltem Magnet • Hochleistungs-LED, wasserdicht verbaut • Großer Abstrahlwinkel bei gleichmäßiger Ausleuchtung • Ein-/Ausschalter am Lampensockel • Staub- und spritzwassergeschützt bis Stecker Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 450 lm | Leistung: | 4,5 W | Lichtfarbe: | 5500 K | Abstrahlwinkel: | 120 ° | dimmbar: | nein | Markenname: | Bauer & Böcker | Herstellername: | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 900/41 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,30* | € 107,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 88,92* | € 108,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 88,35* | € 109,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 91,33* | € 111,32* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,26* | € 133,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|